Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Diámetro interno4.0035 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.004
- Diámetro exterior4.5040 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-4500 4.0035 X 4.504 X 4in
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802008314
- UPC_NO00846802008314
- Número de catálogo del fabricanteAA4500
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.004
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados