FF-310-1
FF-310-1 .250 X .381 X 3/8 X 1/2 X 1/16in Pwdr Mt Rodamiento de brida
Artículo MI #00008730
No. Fabricante FF-310-1
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FF-310-1 .250 X .381 X 3/8 X 1/2 X 1/16in Pwdr Mt Rodamiento de brida
Artículo MI #00008730
No. Fabricante FF-310-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-310-1 .250 X .381 X 3/8 X 1/2 X 1/16I

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Diámetro exterior
    0.3810 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Descripción
    FF-310-1 .250 X .381 X 3/8 X 1/2 X 1/16in Pwdr Mt Rodamiento de brida
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802008505
  • UPC_NO
    00846802008505
  • Número de catálogo del fabricante
    FF3101
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Diámetro exterior de la brida
    0.5 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo