Motion
FB810-12
Cojinete, bridado, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00008882
No. Fabricante FB810-12
Precio11.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, bridado, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00008882
No. Fabricante FB810-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB 810-12 SINT BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.8750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    BOST-BRONZ
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
  • UPC_NO
    781711355886
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo