Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialBOST-BRONZ
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
- UPC_NO781711356104
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados