Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno0.6265 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior0.7525 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- DescripciónFF-703 .6265 X .7525 X 1-1/8 X 1 X 3/32in Pwdr Mt Cojinete de brida
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802009151
- UPC_NO00846802009151
- Número de catálogo del fabricanteFF703
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida1 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.0938 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados