Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- Código de armonización848330
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- SerieSF
- UPC_NO781260002750
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados