Descripción general
Descripción del fabricante
FF-1013-3 .751 X 1.002 X 1-1/4 X 1-1/2 X
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno0.7510 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior1.0020 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- DescripciónFF-1013-3 .751 X 1.002 X 1-1/4 X 1-1/2 X 1/8in P Cojinete de brida
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802009496
- UPC_NO00846802009496
- Número de catálogo del fabricanteFF10133
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida1.5 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad