FF-1505
FF-1505 1.2515 X 1.503 X 1-1/4 X 1-11/16 X 1/8i Rodamiento de brida
Artículo MI #00009103
No. Fabricante FF-1505
Price$5.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FF-1505 1.2515 X 1.503 X 1-1/4 X 1-11/16 X 1/8i Rodamiento de brida
Artículo MI #00009103
No. Fabricante FF-1505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FF-1505 1.2515 X 1.503 X 1-1/4 X 1-11/16

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Diámetro interno
    1.2515 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Diámetro exterior
    1.5030 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Descripción
    FF-1505 1.2515 X 1.503 X 1-1/4 X 1-11/16 X 1/8i Rodamiento de brida
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802009823
  • UPC_NO
    00846802009823
  • Número de catálogo del fabricante
    FF1505
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Diámetro exterior de la brida
    1.6875 pulg.
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Grosor de la brida
    0.125 pulg.
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo