Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.0075
- Diámetro interno1.6265 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.0015
- Diámetro exterior2.0040 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- DescripciónCojinete de brida Pwdr FF-2000 1.6265 X 2.004 X 2 X 2-1/4 X 3/16in
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802009885
- UPC_NO00846802009885
- Número de catálogo del fabricanteFF2000
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida2.25 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Grosor de la brida0.1875 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.0015
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados