TT703
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 0.3750 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.0320 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841 , sin tapones
Artículo MI #00009139
No. Fabricante TT703
Precio1.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de cojinete de empuje de bronce - 0.3750 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.0320 pulg. de grosor, metal en polvo Material de bronce SAE 841 , sin tapones
Artículo MI #00009139
No. Fabricante TT703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE EMPUJE TT 703
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para golpes tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM desde hace mucho tiempo, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905123573
  • UPC_NO
    717905123573
  • Peso
    0.002 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo