Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Valor PV máximo10000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosMil-B-5687C
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa