EW092002
EW092002 ARANDELA SINT BRZ
Artículo MI #00009170
No. Fabricante EW092002
Precio3.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EW092002 ARANDELA SINT BRZ
Artículo MI #00009170
No. Fabricante EW092002
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
Su precio$3.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EW092002 ARANDELA SINT BRZ
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para golpes tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM desde hace mucho tiempo, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro interior
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905089145
  • UPC_NO
    717905089145
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo