Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Diámetro interno0.6280 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- Número de Upc del fabricante00846802010157
- UPC_NO00846802010157
- DescripciónTT-1002 .628 X 1 X 1/8in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT1002
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Clase de carga77.5
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa