TB1434
Cojinete, tipo empuje, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00009228
No. Fabricante TB1434
Precio18.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, tipo empuje, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00009228
No. Fabricante TB1434
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
Precio18.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA TB 1434 SINT BRZ

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor PV máximo
    10000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    Mil-B-5687C
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo