Descripción general
Descripción del fabricante
TT-1502 1.003 X 1.504 X 1/8IN P/M
Especificaciones
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Diámetro exterior1.5040 pulg.
- Diámetro interno1.0030 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- Número de Upc del fabricante00846802010355
- UPC_NO00846802010355
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-1502 1.003 X 1.504 X 1/8in
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Número de catálogo del fabricanteTT1502
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Clase de carga77.5
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad