Motion
TT-2001
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-2001 1.016 X 2 X 1/8in
Artículo MI #00009246
No. Fabricante TT-2001
Precio4.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-2001 1.016 X 2 X 1/8in
Artículo MI #00009246
No. Fabricante TT-2001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TT-2001 1.016 X 2 X 1/8IN P/M

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0160 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Número de Upc del fabricante
    00846802010423
  • UPC_NO
    00846802010423
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze TT-2001 1.016 X 2 X 1/8in
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Número de catálogo del fabricante
    TT2001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Clase de carga
    77.5
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo