Descripción general
Especificaciones
- MaterialMetal en polvo SAE 841
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Especificación del materialAAG 841
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II CT-0010-R CT-1000-K26 MIL-B-5687C Tipo I Comp. Un MIL-B-5687D Tipo I Grado 1 MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II cumple con USDA H-1 RoHS
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905086922
- UPC_NO717905086922