Motion
CC-2206
CC-2206 3/4 X 2-1/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
Artículo MI #00009369
No. Fabricante CC-2206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC-2206 3/4 X 2-1/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
Artículo MI #00009369
No. Fabricante CC-2206

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-2206 3/4 X 2-1/4 X 6-1/2IN P/M

Especificaciones

  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    6.5
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CC-2206 3/4 X 2-1/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia del diámetro interior
    De tamaño reducido - para terminar
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00846802010867
  • UPC_NO
    00846802010867
  • Número de catálogo del fabricante
    CC2206
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Diámetro exterior
    2.25 pulg.
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Longitud
    6.5
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Ancho
    2.25 pulg.
  • Clase de carga
    55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo