Motion
CB2040
Cojinete, Barra de Cored, Impregnado en Aceite, Bronce Sinterizado
Artículo MI #00009453
No. Fabricante CB2040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, Barra de Cored, Impregnado en Aceite, Bronce Sinterizado
Artículo MI #00009453
No. Fabricante CB2040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CB 2040 BARRA SINT BRZ

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    BOST-BRONZ
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
  • Peso
    6.76 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo