Descripción general
Descripción del fabricante
CC-2703 1-3/4 X 2-3/4 X 6-1/2IN P/M
Especificaciones
- MaterialBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Diámetro exterior2.75 pulg.
- Longitud total6.5
- Especificación del materialAAG 841
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCC-2703 1-3/4 X 2-3/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Tolerancia del diámetro interiorDe tamaño reducido - para terminar
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante00846802011222
- UPC_NO00846802011222
- Número de catálogo del fabricanteCC2703
- Cargar a velocidad50000
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Diámetro exterior2.75 pulg.
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Longitud6.5
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Ancho2.75 pulg.
- Clase de carga55
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad