Motion
CC-2700-1
Existencias de barras de grano: diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 2.75 in, longitud total de 6.5 in, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00009543
No. Fabricante CC-2700-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de barras de grano: diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 2.75 in, longitud total de 6.5 in, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00009543
No. Fabricante CC-2700-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-2700-1 2 X 2-3/4 X 6-1/2IN P/M

Especificaciones

  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Diámetro exterior
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CC-2700-1 2 X 2-3/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia del diámetro interior
    De tamaño reducido - para terminar
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00846802011277
  • UPC_NO
    00846802011277
  • Número de catálogo del fabricante
    CC27001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Diámetro exterior
    2.75 pulg.
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Ancho
    2.75 pulg.
  • Clase de carga
    55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo