Motion
SCS-1640-6

Symmco
SCS-1640-6

Barra dentada - Material impregnado con aceite de bronce sinterizado, diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 5 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #00009575
No. Fabricante SCS-1640-6
Precio1,889.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
SCS-1640-6

Barra dentada - Material impregnado con aceite de bronce sinterizado, diámetro de orificio de 2 in, diámetro exterior de 5 in, longitud total de 6-1/2 in
Artículo MI #00009575
No. Fabricante SCS-1640-6
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
Precio1,889.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCS-1640-6 BARRA SINTERIZADA CON NÚCLEO BRZ

Especificaciones

  • Material
    Aceite de bronce sinterizado impregnado
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, AAG 841
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Serie
    SCS
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Código de armonización
    740729
  • UPC_NO
    781260010915

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo