Descripción general
Especificaciones
- MaterialBronce metálico en polvo
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Diámetro exterior3.5 pulg.
- Longitud total6.5
- Especificación del materialAAG 841
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Tipo de cojineteRonda
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCC-3500-1 2-1/4 X 3-1/2 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bron Cored Bar Stock
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Tolerancia del diámetro interiorDe tamaño reducido - para terminar
- Diámetro interior2.25 pulg.
- Número de Upc del fabricante00846802011369
- UPC_NO00846802011369
- Número de catálogo del fabricanteCC35001
- Cargar a velocidad50000
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Diámetro exterior3.5 pulg.
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Longitud6.5
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Ancho3.5 pulg.
- Clase de carga55