Motion
CC-3507
CC-3507 2-3/8 X 3-1/2 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
Artículo MI #00009612
No. Fabricante CC-3507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC-3507 2-3/8 X 3-1/2 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
Artículo MI #00009612
No. Fabricante CC-3507
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-3507 2-3/8 X 3-1/2 X 6-1/2IN P/M

Especificaciones

  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Diámetro exterior
    3.5 pulg.
  • Longitud total
    6.5
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CC-3507 2-3/8 X 3-1/2 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Barra de grano Stock
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia del diámetro interior
    De tamaño reducido - para terminar
  • Diámetro interior
    2.375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    00846802011413
  • UPC_NO
    00846802011413
  • Número de catálogo del fabricante
    CC3507
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Diámetro exterior
    3.5 pulg.
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Longitud
    6.5
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Ancho
    3.5 pulg.
  • Clase de carga
    55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo