Descripción general
Especificaciones
- MaterialMetal en polvo SAE 841
- Diámetro interno3 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Especificación del materialAAG 841
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF °F
- Valor P máximo2000 psi
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
- UPC_NO717905087653