BB-1700-1
Material sólido de barras: 1.75 pulg. de diámetro exterior, 6.5 pulg. de longitud total, metal en polvo y bronce
Artículo MI #00009810
No. Fabricante BB-1700-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sólido de barras: 1.75 pulg. de diámetro exterior, 6.5 pulg. de longitud total, metal en polvo y bronce
Artículo MI #00009810
No. Fabricante BB-1700-1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BB-1700-1 SÓLIDO X 1-3/4 X 6-1/2IN P/M

Especificaciones

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BB-1700-1 SÓLIDO X 1-3/4 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bron Solid Bar Stock
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Tipo de cojinete
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor P máximo
    2,000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    BB17001
  • Valor V máx.
    1200
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802011840
  • UPC_NO
    00846802011840
  • Peso
    4.4431 lb
  • Grupo y clase
    Stock de barras sólidas
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Longitud
    6.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Clase de carga
    55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo