ES0036
Material sólido de barras: 4-1/2 pulg. de diámetro exterior, 6-1/2 pulg. de longitud total, material de metal en polvo
Artículo MI #00009857
No. Fabricante ES0036
Precio1,226.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sólido de barras: 4-1/2 pulg. de diámetro exterior, 6-1/2 pulg. de longitud total, material de metal en polvo
Artículo MI #00009857
No. Fabricante ES0036
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
Precio1,226.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ES 36 BARRA SINT BRZ

Especificaciones

  • Material
    Metal en polvo
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF °F
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200
  • Número de Upc del fabricante
    717905078941
  • UPC_NO
    717905078941
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    25.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo