SB80
Cojinete, barra sólida, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00009861
No. Fabricante SB80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, barra sólida, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00009861
No. Fabricante SB80
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 80 BARRA BRZ SINT

Especificaciones

  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
  • Peso
    31.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo