Descripción general
Especificaciones
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónBB-6000 SÓLIDO X 6 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Stock de barras macizas
- MaterialBronce metálico en polvo
- Tipo de cojineteSólido
- Diámetro exterior6 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Longitud total6.5 pulg.
- Especificación del materialAAG 841
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Número de catálogo del fabricanteBB6000
- Valor V máx.1200
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802011963
- UPC_NO00846802011963
- Grupo y claseStock de barras sólidas
- Cargar a velocidad50000
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Diámetro exterior6 pulg.
- Tipos de productosMaterias primas
- Longitud6.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Clase de carga55