BB-7000
BB-7000 SÓLIDO X 7 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Stock de barras macizas
Artículo MI #00009882
No. Fabricante BB-7000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BB-7000 SÓLIDO X 7 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Stock de barras macizas
Artículo MI #00009882
No. Fabricante BB-7000

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BB-7000 SÓLIDO X 7 X 6-1/2IN P/M

Especificaciones

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BB-7000 SÓLIDO X 7 X 6-1/2in Pwdr Mtl Bronze Stock de barras macizas
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Tipo de cojinete
    Sólido
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    BB7000
  • Valor V máx.
    1200
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802011970
  • UPC_NO
    00846802011970
  • Grupo y clase
    Stock de barras sólidas
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Longitud
    6.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Clase de carga
    55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo