Descripción general
Descripción del fabricante
BBB 1 BANCO BOST-BRONZE
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud totalDe 1.0000 a 3.0000 pulg.
- Material del cojineteBronce sinterizado impregnado de aceite
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialSAE-841
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Tipo 2, Mil-B-5687C TIPO 1
- Tipo de productoKits de cojinetes bridados y manguito liso
- Peso26.37 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad