BSF-2024-10

Symmco
BSF-2024-10

Cojinete bridado - 0.6250 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. de aleteo, 1/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #00009982
No. Fabricante BSF-2024-10
Precio1.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Symmco
BSF-2024-10

Cojinete bridado - 0.6250 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de diám. de aleteo, 1/8 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #00009982
No. Fabricante BSF-2024-10
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
Su precio$1.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BSF 2024-10 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.0000 pulg.
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Código de armonización
    848330
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Serie
    BSF
  • UPC_NO
    781260101262
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo