Descripción general
- Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
- Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
- Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
- Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteMetal en polvo
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraRanuras rellenas de aceite
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.1200 fp/min
- Especificación del materialSAE 841 Bronce
- Estándares cumplidosASTM B438 Grado 1 Tipo II
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905072864
- UPC_NO717905072864
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados