FB35-3
Cojinete, bridado, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00010003
No. Fabricante FB35-3
Precio5.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, bridado, impregnado en aceite, bronce sinterizado
Artículo MI #00010003
No. Fabricante FB35-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB 35-3 SINT BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.3750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Especificación del material
    BOST-BRONZ
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2
  • UPC_NO
    781711355244
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo