Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno0.2520 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Diámetro exterior0.3770 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- DescripciónFB-46-6 .252 X .377 X 3/4 X 1/2 X 3/64in Pwdr Mtl Rodamiento de brida
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802041724
- UPC_NO00846802041724
- Número de catálogo del fabricanteFB466
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseCojinete de brida
- Diámetro exterior de la brida0.5 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Grosor de la brida0.0469 pulg.
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados