Descripción general
Descripción del fabricante
FP610 6 MANGUITO DE PIEDRA GRANDE
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida0.8750 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a +550 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE F-1
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad