Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteBronce al plomo
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +800 °F
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Estándares cumplidosASTM B584-78
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados