Descripción general
- Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal de Motion local para: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteCast Bronze C93200 (SAE 660)
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 500 oF
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Estándares cumplidos83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905060557
- UPC_NO717905060557
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados