Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Ancho general0.9375 pulg.
- DescripciónCB-1215-08 3/4 X 15/16 X 1in 660/932 Cojinete de manguito de Brnz fundido
- MaterialBronce fundido
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Valor V máx.750
- Especificación del materialAAG 660
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802015244
- UPC_NO00846802015244
- Número de catálogo del fabricanteCB121508
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Cargar a velocidad75000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados