Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteBronce al plomo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +800 °F
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Estándares cumplidosASTM B584-78
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados