Motion
CB141818
Cojinete de manga lisa de bronce fundido - 0.8750 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 2.2500 pulg. Longitud, material de bronce fundido C93200 (SAE 660)
Artículo MI #00012080
No. Fabricante CB141818
Precio13.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa de bronce fundido - 0.8750 pulg. D.I., 1.1250 pulg. D.E., 2.2500 pulg. Longitud, material de bronce fundido C93200 (SAE 660)
Artículo MI #00012080
No. Fabricante CB141818
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
Precio13.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB 1418-18 BRZ BRG
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal de Motion local para: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Cast Bronze C93200 (SAE 660)
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 500 oF
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Estándares cumplidos
    83-7-7-3, ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905061547
  • UPC_NO
    717905061547
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo