Descripción general
Descripción del fabricante
CB-1826-28 1-1/8 X 1-5/8 X 3-1/2IN C/B
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- DescripciónCB-1826-28 1-1/8 X 1-5/8 X 3-1/2in 660/932 Cojinete de manguito de caja
- Longitud total3.5000 pulg.
- MaterialBronce fundido
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Valor V máx.750
- Especificación del materialAAG 660
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802018023
- UPC_NO00846802018023
- Número de catálogo del fabricanteCB182628
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Cargar a velocidad75000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad