Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- ReducciónReducción única
- Relación5:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Dirección de salidaIzquierda
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Serie700
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- UPC_NO781711321560
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de pinturaPintura gris