Motion
M2224-14
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00013785
No. Fabricante M2224-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00013785
No. Fabricante M2224-14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M 2224-14 BRZ BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo