Motion
M2426-16
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00014153
No. Fabricante M2426-16
Precio181.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00014153
No. Fabricante M2426-16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio181.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 2426-16 BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo