Descripción del fabricante
CB 2430-24 BRZ BRG
- Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal de Motion local para: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad