Motion
M2733-36
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00014585
No. Fabricante M2733-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, liso, cilíndrico, bronce fundido 660
Artículo MI #00014585
No. Fabricante M2733-36

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M 2733-36 BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78
  • Peso
    1.57 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo