Descripción general
Descripción del fabricante
CB-2836-20 1-3/4 X 2-1/4 X 2-1/2IN C/B
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- DescripciónCB-2836-20 1-3/4 X 2-1/4 X 2-1/2in 660/932 Cojinete de manguito de caja
- MaterialBronce fundido
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Valor V máx.750
- Especificación del materialAAG 660
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802020996
- UPC_NO00846802020996
- Número de catálogo del fabricanteCB283620
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Cargar a velocidad75000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad