Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- ReducciónReducción única
- Relación15:1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Dirección de salidaDoble
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Material de la carcasaHierro fundido
- Serie700
- Kit de casquillosP16
- Tipo de montajeSin base
- UPC_NO781711326749
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de pinturaPintura gris