CB-3846-48
CB-3846-48 2-3/8 X 2-7/8 X 6in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #00015486
No. Fabricante CB-3846-48
Precio156.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB-3846-48 2-3/8 X 2-7/8 X 6in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #00015486
No. Fabricante CB-3846-48
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
Precio156.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-3846-48 2-3/8 X 2-7/8 X 6IN C/B

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Descripción
    CB-3846-48 2-3/8 X 2-7/8 X 6in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Material
    Bronce fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Valor V máx.
    750
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Número de Upc del fabricante
    00846802022105
  • UPC_NO
    00846802022105
  • Número de catálogo del fabricante
    CB384648
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo